Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 1,2kV; 40A; 270W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; 1,2kV; 40A; 270W; TO247-3
Transistor: IGBT; 1,2kV; 40A; 270W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-IGW40T120
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGW40T120FKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 40A
Kollektorstrom im Impuls: 105A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 270W
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: TRENCHSTOP™
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,49*
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 7,47*
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,71*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 9,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.