Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 75 A ±20V max., 1200 V 270 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon IGBT / 75 A ±20V max., 1200 V 270 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-9114785
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGW40T120FKSA1
EAN/GTIN:
     5059043073439
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 75 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 270 W
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 16.13 x 21.1 x 5.21mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

TrenchStop-IGBT-Transistoren von Infineon, 1100–1600 V. Eine Serie von IGBT-Transistoren von Infineon mit Kollektor-Emitter-Nennspannungen von 1100 bis 1600 V mit TrenchStop™-Technologie. Die Serie umfasst Geräte mit integrierter antiparallel geschalteter Hochgeschwindigkeitsdiode mit kurzer Erholzeit. Kollektor-Emitter-Spannung von 1100 bis 1600 V Sehr geringer VCEsat Geringe Abschaltverluste Kurzer Endstrom Geringe elektromagnetische Störungen Maximale Verbindungstemperatur: 175 °C
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
75 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
270 W
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
16.13 x 21.1 x 5.21mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, 9114785, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IGW40T120FKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,39*
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 7,46*
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,58*
1
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 9,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 191,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.