Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; schwarz; L: 31mm; W: 31mm; H: 10mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; schwarz; L: 31mm; W: 31mm; H: 10mm; Aluminium
Radiator: geprägt; schwarz; L: 31mm; W: 31mm; H: 10mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ICKBGA31X31X10
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 31 X 31 X 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 31mm
Material: Aluminium
Höhe: 10mm
Länge: 31mm
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 2,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,34*
1 Tag
386
€ 14,99*
ab € 1,62*
€ 5,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,20*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.