Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitmaterial, 1.6W/m·K Selbstklebend, Stärke 1mm, 150 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7074578
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7074578
EAN/GTIN:
     5056112074854
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 1mm
rs pro wärmeleitpad
Abmessungen = 150 x 150mm
Dicke = 1mm
Länge = 150mm
Breite = 150mm
Wärmeleitfähigkeit = 1.6W/m·K
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore A 15
Farbe = Grau
Betriebstemperaturbereich = -40 → +200°C

Thermisch leitfähiges Spaltfüllmaterial von RS Pro, 1,6 W/m K. Die RS Pro Serie von thermisch leitfähigen Spaltfüllungen mit mittlerer Leistung ermöglicht es ihnen, den Luftspalt zwischen unebenen Oberflächen zu füllen. Wärmeleitpads bieten eine thermische Schnittstelle zwischen Kühlkörpern (Geräte oder Substanzen zum Absorbieren unerwünschter oder überschüssiger Wärme) und elektronischen Geräten. Sie sind besonders nützlich, wenn Luftspalten, raue Oberflächenstrukturen oder unebene Oberflächentyptopografie die Verwendung von herkömmlichem Fett oder Paste verhindern. Wärmeleitpads sind bei Raumtemperatur fest, aber wenn die Wärme steigt, werden sie weicher und können Lücken füllen. Oft sind Geräte nicht vollständig bündig mit dem Kühlkörper, und wenn das Pad weich wird, kann es sich verteilen und diese Lücke füllen. RS Pro bietet eine große Auswahl an Produkten zum Heizen oder Kühlen von elektronischen Geräten, Komponenten oder Gehäusen, um die Geräte bei der Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur für ein effektives Arbeiten zu unterstützen. Die Optionen umfassen die folgenden mit verschiedenen Stärken. ; 707-4566 707-4566 - 0,5 mm, 1,6 W/mK ; 707-4575 707-4575 - 0,8 mm, 1,6 W/mK ; 707-4578 707-4578 - 1,0 mm, 1,6 W/mK ; 707-4572 707-4572 - 1,2 mm, 1,6 W/mK ; 707-4581 707-4581 - 1,5 mm, 1,6 W/mK ; 707-4584 707-4584 - 2,0 mm, 1,6 W/mK ; 707-4588 707-4588 - 2,5 mm, 1,6 W/mK ; 707-4597 707-4597 - 3,0 mm, 1,6 W/mK. Eigenschaften und Vorteile:. Natürliche Rutschfestigkeit Gutes Wärmeleitvermögen Weich und hohe Kompressibilität Einfache Montage Thermischer guter Isolator Stoß- und Vibrationsdämpfer. Typische Anwendungen:. Elektronische Geräte müssen die richtige Temperatur halten, um effektiv zu funktionieren. Wenn die Bedingungen zu heiß oder zu kalt werden, kann dies zu Fehlfunktionen der Komponenten führen. Damit Elektronikkomponenten bei der richtigen Temperatur funktionieren, verwenden die Geräte eine Vielzahl von verschiedenen Elementen, wie z. B. Wärmeleitpads, die die Temperaturen in den richtigen Parametern für eine hohe Leistung halten. Wärmeleitpads werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter: Flachbildschirme LED-Anzeigen (Leuchtdiode) Motorsteuereinheiten Computerfestplatten Hardware für drahtlose Kommunikation. Häufig gestellte Fragen Wie funktionieren Wärmeleitpads? Durch die Beibehaltung der internen Komponenten von elektronischen Produkten vor Verschleiß aufgrund hoher Leiterplattentemperaturen tragen Wärmeleitpads zu einer längeren Lebensdauer bei. Sie sind außerdem wichtig für die Sicherheit, indem sie die Gefahr elektrischer Brände beseitigen. Wärmeleitscheiben sind weich und anpassungsfähig, um vor Vibrationen sowie Stößen zu schützen, und so mögliche Beschädigungen der Bauteile zu verhindern. Sie werden in einer Vielzahl von Standardstärken und -abmessungen hergestellt, können aber auch für verschiedene Anwendungen maßgeschneidert werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
150 x 150mm
Dicke:
1mm
Länge:
150mm
Breite:
150mm
Wärmeleitfähigkeit:
1.6W/m·K
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore A 15
Farbe:
Grau
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +200°C
Weitere Suchbegriffe: 7074578, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, RS PRO, L37515010AA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,79*
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.