Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu Länge = 51mm Breite = 51mm Höhe = 12.3mm Abmessungen = 51 x 51 x 12.3mm Wärmewiderstand = 8 → 1.9K/W Montage = Leitklebstoff, Leitfolie Farbe = Sch...
Länge = 100mm Breite = 11.8mm Höhe = 8mm Abmessungen = 100 x 11.8 x 8mm Wärmewiderstand = 18.5K/W Farbe = Schwarz Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Die Län...
Länge = 50.8mm Breite = 42mm Höhe = 25mm Abmessungen = 50.8 x 42 x 25mm Wärmewiderstand = 4K/W Montage = Clip Farbe = Schwarz Kühlkörper 4 → 6,5 KW für TO 220. Kühlkörper der Serie SK 129 verfügen ...
Fischer Elektronik 10020505 SK 47 150 SA Kühlkörper 0.53 K/W (L x B x H) 150 x 200 x 40 mm Kühlkörper SK 47 Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: Gewichtsreduziert...
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Ohne Lötfahne Typ FK.
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Für TO 220 mit 0,5 mm Bodenplatte.
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit Lötfahne für horizontalen Einbau Typ FK.
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Ohne Lötfahne Typ FK.
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit Lötfahne für horizontalen Einbau Typ FK.
Kühlkörper, FK 267 MI 220 O, Fischer Elektronik Aufsteckkühlkörper Features * Universal-Aufsteckkühlkörper für Bauform TO 220 und ähnlich * Integrierte Klemmgeometrie für eine sichere Befestigung d...