Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle quadratische Alu 17K/W, 31mm x 31mm x 10mm, Klebefolie, Metallfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle quadratische Alu 17K/W, 31mm x 31mm x 10mm, Klebefolie, Metallfolie
Artikel-Nr.:
     108EL-6744762
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 31x31x10
EAN/GTIN:
     5059040078031
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu
Länge = 31mm
Breite = 31mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 31 x 31 x 10mm
Wärmewiderstand = 17K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = BGA

Fischer Elektronik Kühlkörper der Serie ICK BGA. Kühlkörper der Serie ICK BGA wurden für die Wärmeableitung in IC-Prozessoren entwickelt. Die Serie kann mithilfe thermischen Klebstoffs oder leitfähiger Folie montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Eigenschaften und Vorteile Schwarz eloxierte Oberfläche. Kühlkörper-Abmessungen passend für jeweiligen BGA-Typ. Kann mit thermischem Klebstoff oder leitfähiger Folie (nicht im Lieferumfang enthalten) direkt auf die BGA-Komponente geklebt werden.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle quadratische Alu
Länge:
31mm
Breite:
31mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
31 x 31 x 10mm
Wärmewiderstand:
17K/W
Montage:
Klebefolie, Metallfolie
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
BGA
Weitere Suchbegriffe: 6744762, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, ICKBGA31x31x10, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 2,11*
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,34*
1 Tag
386
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 5,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,38*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.