Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube TBS20S Wärmeleitkleber Paste, Spritze 20 ml, für Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Electrolube TBS20S Wärmeleitkleber Paste, Spritze 20 ml, für Metall, Kunststoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1558320
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     TBS20S
EAN/GTIN:
     5060641277402
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleit-Kleber
Wärmeleitkleber
wärmeleitkleber electrolube
wärmeleit kleber
Klebertyp = Wärmeleitkleber
Anwendung = Wärmemanagement
Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff
Produktform = Paste
Gebinde Typ = Spritze
Verpackungseinheit = 20 ml
Aushärtungszeit = 48 h
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur-Bereich = -40 → +120 °C

Wärmeleitkleber, TBS20S. Schnell aushärtender Zweikomponenten-Klebstoff Zur Herstellung einer guten mechanischen und thermischen Verbindung von Bauteilen (z.B. Kühlkörper und Transistor) Elektrisch nicht leitend Klebstoff ersetzt Klebestreifen, mechanische Klemmen und Epoxidharze Auch für Befestigung von Temperatursensoren geeignet Ausgezeichnete Reißfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit Lösungsmittelfrei, daher kein Brechen der Klebstellen während des Aushärtevorganges Geeignet für sehr viele Materialien wie Metalle, Epoxyde, Acryle, Polykarbonate usw.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Wärmeleitkleber
Anwendung:
Wärmemanagement
Materialkompatibilität:
Metall, Kunststoff
Produktform:
Paste
Gebinde Typ:
Spritze
Verpackungseinheit:
20 ml
Aushärtungszeit:
48 h
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 → +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 1558320, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Electrolube, TBS20S, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.