Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 150mm; Z: 50mm; 1591; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 150mm; Z: 50mm; 1591; ABS; schwarz
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 150mm; Z: 50mm; 1591; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1591DF2SBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591DF2SBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 150mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 50mm
Gehäuseserie: 1591
Ausführung: mit Halterung;Befestigung gedruckter Leiterplatten in Führungsschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 14,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 14,15*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,69*
€ 15,01*
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 15,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,65*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.