Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1591 ABS Universal-Gehäuse Außenmaß 150 x 46 x 81mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287275
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591DF2SBK
EAN/GTIN:
     0623980136929
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 150 mm
Höhe Außen = 46 mm
Breite Außen = 81 mm
Abmessungen Außen = 150 x 46 x 81mm
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Ja
Serie = 1591

Die Hammond Serie 1591 ist ein Mehrzweckgehäuse, das sich ideal für die vertikale Montage von Leiterplatten eignet. Die Konstruktion des überlappenden Gelenks bietet Schutz gegen den Zugang zu Staub und Spritzwasser. Die Farbe des Gehäuses ist schwarz.Schutzart IP54 Material, das für das Gehäuse aus ABS-Kunststoff verwendet wird
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
150 mm
Höhe Außen:
46 mm
Breite Außen:
81 mm
Abmessungen Außen:
150 x 46 x 81mm
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1591
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 2287275, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1591DF2SBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 14,13*
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 14,15*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,69*
€ 15,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 15,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,65*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.