Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 2,4mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,9÷2,4V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 2,4mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,9÷2,4V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 2,4mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,9÷2,4V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-HLMP-3301-D0000
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-3301-D0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,9...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 626nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 2,4mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 0,911*
2 Tage
21702
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,924*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Broadcom
HLMP-5029
ab € 3,85*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.