Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; schwarz; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; schwarz; 450V,750V
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; schwarz; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07VK150SW
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,95mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17772*
€ 0,23772*
100
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,31*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,2802*
€ 0,3702*
2 Tage
1100
100
€ 6,95*
ab € 0,2346*
€ 0,3869*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,463*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
26905
ab € 7,5916*
Ähnlich
Helukabel
29161-100
ab € 0,43001*
Ähnlich
Helukabel
29177-100
ab € 0,64381*
Ähnlich
Helukabel
29193
ab € 1,5089*
Ähnlich
Helukabel
29209-100
ab € 1,70016*
Ähnlich
Helukabel
29225-50
ab € 3,62*
Ähnlich
Helukabel
29241
ab € 5,33*
Ähnlich
Helukabel
29145-100
ab € 0,27724*
Ähnlich
Helukabel
29257
ab € 7,16*
Ähnlich
Helukabel
26921
ab € 12,8313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.