Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X1,5mm² BK (schwarz) Einzelader PVC schwarz AD 3,4mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H07V-K 1X1,5mm² BK (schwarz) Einzelader PVC schwarz AD 3,4mm VPE 100,0 Meter
H07V-K 1X1,5mm² BK (schwarz) Einzelader PVC schwarz AD 3,4mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124847
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
HELUKABEL H07V-K Einzelader PVC schwarz | Produktgruppe: H07V-K | Serie: H07V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Temperaturbereich fest min.:
-30°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
schwarz
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Serie:
H07V-K
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Bauart:
Einzelader PVC schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,18606*
€ 0,24606*
100
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,31*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,2802*
€ 0,3702*
Lager 52L5J
1100
100
€ 6,95*
ab € 0,2346*
€ 0,3869*
100
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,463*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3669*
€ 0,43661
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,3113*
€ 0,37045
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 38,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
26905
ab € 7,9627*
Ähnlich
Helukabel
29161-100
ab € 0,45213*
Ähnlich
Helukabel
29177-100
ab € 0,67757*
Ähnlich
Helukabel
29193
ab € 1,4181*
Ähnlich
Helukabel
29209-100
ab € 1,78979*
Ähnlich
Helukabel
29225-50
ab € 3,62*
Ähnlich
Helukabel
29241
ab € 5,38*
Ähnlich
Helukabel
29145-100
ab € 0,29121*
Ähnlich
Helukabel
29257
ab € 7,19*
Ähnlich
Helukabel
26921
ab € 12,8213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.