Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84932933
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29145-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x2.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Kadmium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27724*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,36724*
€ 0,43702
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,33724*
€ 0,40132
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,32724*
€ 0,38942
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,31724*
€ 0,37752
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,27724*
€ 0,32992
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
26905
ab € 7,5916*
Ähnlich
Helukabel
29161-100
ab € 0,43001*
Ähnlich
Helukabel
29177-100
ab € 0,64381*
Ähnlich
Helukabel
29193
ab € 1,4281*
Ähnlich
Helukabel
29209-100
ab € 1,70016*
Ähnlich
Helukabel
29225-50
ab € 3,62*
Ähnlich
Helukabel
29241
ab € 5,38*
Ähnlich
Helukabel
29129-100
ab € 0,17772*
Ähnlich
Helukabel
29257
ab € 7,20*
Ähnlich
Helukabel
26921
ab € 12,8213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.