Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85092125
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29161-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x4 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Kadmium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43001*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,58001*
€ 0,69021
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52001*
€ 0,61881
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50001*
€ 0,59501
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,43001*
€ 0,51171
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
26905
ab € 7,5616*
Ähnlich
Helukabel
29177-100
ab € 0,64381*
Ähnlich
Helukabel
29193
ab € 1,4281*
Ähnlich
Helukabel
29209-100
ab € 1,70016*
Ähnlich
Helukabel
29225-50
ab € 3,61*
Ähnlich
Helukabel
29241
ab € 5,38*
Ähnlich
Helukabel
29129-100
ab € 0,17772*
Ähnlich
Helukabel
29145-100
ab € 0,27724*
Ähnlich
Helukabel
29257
ab € 7,19*
Ähnlich
Helukabel
26921
ab € 12,8313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.