Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 1,1/1,5kW; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorabschalter; 1,1/1,5kW; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 1,1/1,5kW; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-GV2ME08
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 230...690V AC
Passendes Zubehör: GVAE11;GVAE20;GVAN11;GVAN20;GVAD0101;GVAD0110;GVAD1001;GVAD1010;GVAE1;GVAE113;GVAE203;GVAM11;GVAN113
Max. Motorleistung: 1,1/1,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 2,5...4A
Kurzschlussauslöser: 51A
Herstellerserie: GV2ME
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 8,90*
ab € 26,34*
€ 34,27*
2 Tage
11
€ 4,98*
ab € 27,14*
€ 35,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,56*
€ 39,53*
1 Tag
25
€ 6,40*
ab € 37,59*
€ 48,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 44,93*
€ 64,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.