Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; Linie,mehrkanal; 0÷30VDC; 0÷3A; 0÷30VDC; 0÷3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Labor; Linie,mehrkanal; 0÷30VDC; 0÷3A; 0÷30VDC; 0÷3A
Netzteil: Labor; Linie,mehrkanal; 0÷30VDC; 0÷3A; 0÷30VDC; 0÷3A
Artikel-Nr.:
     2805-GPS-4303
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPS-4303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LED x4
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...30V DC
Ausgangsstrom: 0...3A
Anzahl Kanäle: 4
Netzteil-Typ: Labor
Ausgangsspannung 2: 0...30V DC
Abmessungen: 255x145x265mm
Sicherung: vor umgekehrter Polarisierung;Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;stufenlose Spannungs- und Stromregulierung
Ausgangsstrom 2: 0...3A
Ausgangsspannung 3: 2,2...5,2V DC
Ausgangsstrom 3: 0...1A
Ausgangsspannung 4: 8...15V DC
Ausgangsstrom 4: 0...1A
Ausgangsspannungslösung: 0,1V
Ausgangsstromlösung: 10mA
Spannungsstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung: ≤0,01% + 3mV
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GPS-X303
Netzteil-Art: Linie;mehrkanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤1mVrms
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,59*
€ 385,24*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 328,18*
€ 385,26*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,42*
€ 407,17*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 376,57*
€ 436,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 401,55*
€ 465,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,98*
€ 554,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,58*
€ 551,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,69*
€ 527,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,55*
€ 477,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
AFG-3051
ab € 1.745,93*
Zubehör
Good Will Instrument
APS-1102A
ab € 417,89*
Zubehör
Good Will Instrument
GAG-810
ab € 159,44*
Zubehör
Good Will Instrument
GDM-8245
ab € 275,58*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-3030D
ab € 171,77*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-3030DD
ab € 184,91*
Zubehör
Good Will Instrument
GSB-01
ab € 1.517,68*
Zubehör
Good Will Instrument
GSB-02
ab € 1.511,05*
Zubehör
Good Will Instrument
GVT-417B
ab € 225,12*
Zubehör
Good Will Instrument
PSS-3203
ab € 403,13*
Zubehör
Tenma
76-300
ab € 35,11*
Zubehör
Tenma
76-079
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.