Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument AFG-3051 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument AFG-3051 Multimeter Digitales Multimeter
Good Will Instrument AFG-3051 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814750
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     AFG-3051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Digital-Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Werkbank-Multimeter
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
374 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
4000 g
Bildschirm
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.579,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.579,45*
€ 1.879,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,41*
€ 1.868,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.538,97*
€ 1.831,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,24*
€ 1.809,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,40*
€ 1.804,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
APS-1102A
€ 492,01*
Zubehör
Good Will Instrument
GAG-810
€ 207,72*
Zubehör
Good Will Instrument
GDM-8245
€ 332,13*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-3030D
€ 215,23*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-3030DD
€ 222,91*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-4303
€ 385,15*
Zubehör
Good Will Instrument
GSB-01
€ 1.507,07*
Zubehör
Good Will Instrument
GSB-02
€ 1.608,30*
Zubehör
Good Will Instrument
GVT-417B
€ 279,49*
Zubehör
Good Will Instrument
PSS-3203
€ 473,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.