|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-75814855 Herst.-Nr.: GDM-8245 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC |  | AC Eingangsspannung | 100 - 230 V | Technische Details | Produkttyp | Digitales Multimeter |  | Unterstützte Positionierung | Hand-Multimeter |  | Mess-Kategorie | CAT II 1000V |  | DC Spannungsrange | 0.001 - 1000 V |  | AC Spannungsrange | 0.001 - 1000 V |  | Auflösung (DC Spannung) | 500 mV |  | Auflösung (AC Spannung) | 500 mV |  | Widerstandsreichweite | 500 - 20000000 Ohm |  | Hintergrundbeleuchtung | Ja |  | Diodentest | Ja |  | Statistische Funktion | Durchschnitt, Maximum, Minimum |  | Bereichsüberschreitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 251 mm |  | Tiefe | 291 mm |  | Höhe | 91 mm |  | Gewicht | 2600 g | Bildschirm | Display | LED |  | Display-Ziffern | 7 Ziffern |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |