Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; 1-Kanal,Linie; 0÷30VDC; 0÷3A; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Labor; 1-Kanal,Linie; 0÷30VDC; 0÷3A; Stecker: EU
Netzteil: Labor; 1-Kanal,Linie; 0÷30VDC; 0÷3A; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-GPS-3030D
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPS-3030D
EAN/GTIN:
     4719692500960
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...30V DC
Ausgangsstrom: 0...3A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Abmessungen: 128x145x285mm
Sicherung: vor umgekehrter Polarisierung;Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: grobe und feine Spannungs- und Stromeinstellung;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Linie;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤0,5mVrms
Stromstabilisierung: ≤0,2%+ 3mA
Spannungsstabilisierung: ≤0,01%+ 3mV
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,73*
€ 214,77*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 182,87*
€ 221,21*
Frei Haus
ab € 182,30*
€ 224,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 207,13*
€ 250,45*
Frei Haus
ab € 262,12*
€ 320,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
AFG-3051
ab € 1.513,43*
Zubehör
Good Will Instrument
APS-1102A
ab € 416,85*
Zubehör
Good Will Instrument
GAG-810
ab € 172,93*
Zubehör
Good Will Instrument
GDM-8245
ab € 275,45*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-3030DD
ab € 174,25*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-4303
ab € 327,41*
Zubehör
Good Will Instrument
GSB-01
ab € 1.507,89*
Zubehör
Good Will Instrument
GSB-02
ab € 1.508,40*
Zubehör
Good Will Instrument
GVT-417B
ab € 231,28*
Zubehör
Good Will Instrument
PSS-3203
ab € 403,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.