Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 350mA; max.200VAC; max.200VDC; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-201WR-TR05
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-201WR-TR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...110°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 3,4x2,1x1,3mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 350mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 1ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,81*
1 Tag
358
1
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 11,77*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 15,24*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,02*
€ 15,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.