Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 12V; 3A; 2W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 12V; 3A; 2W; SOT223
Transistor: PNP; bipolar; 12V; 3A; 2W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-FZT717TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FZT717TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 110MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 12V
Kollektor-Emitter-Strom: 3A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.