Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 10A
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; auf Kabel; Imax: 10A
Artikel-Nr.:
     2805-FX0185
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Hersteller: BULGIN
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusefarbe: farblos
Dichtheitsklasse: IP66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polybuten
Äußere Abmessungen: Ø15,5x91mm
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 10,64*
1
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 10,64*
1 Tag
346
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,67*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 11,33*
5
€ 8,95*
ab € 7,56*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
420252
ab € 53,09*
Zubehör
Siba
70-065-65/1A
ab € 0,901*
Zubehör
Siba
70-125-40/1A
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.