Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 10A 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-420044
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0185
EAN/GTIN:
     4016138342956
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Inline
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Zustandsanzeige = Nein
Schutzart = IP66

Integrierte Bulgin Sicherungshalter - PC1. Die Inline-Sicherungshalter der Serie FX0 von Bulgin wurden für die Gehäuse von 5 x 20 mm-, 6,3 x 25- und 6,3 x 32-mm-Patronensicherungen entwickelt. Die vollständig gekapselten Halter sind robust und zuverlässig und mit ihrer zweiteiligen Bauweise einfach zu installieren. Inline-Sicherungshalter erleichtern den Zugriff auf oder den Austausch von Sicherungen in einem Stromkreis bei Bedarf. Die FX0-Sicherungshalter bestehen aus hochwertigen Materialien und verfügen über vernickelte Schraubklemmen aus Messing, die kein spezielles Werkzeug erfordern. Dies erleichtert den Anschluss und beschleunigt die Reparatur. Erhältlich in zwei Ausführungen, standardmäßig gekapselt oder gemäß IP66 abgedichtet. FX0-Sicherungshalter sind ideal für industrielle Anwendungen, bei denen ein höheres Maß an Schutz erforderlich ist. Geeignet für Wartung, Reparatur oder für neue Designs. Schutzkategorie PC1. Die Inline-Sicherungshalter der Bulgin FX0-Serie haben die Schutzart PC1. Dies bedeutet, dass die Sicherungshalter keinen integrierten Schutz gegen elektrischen Schlag bieten. Entwickler und Hersteller MÜSSEN zusätzlichen Schutz gegen elektrischen Schlag an Geräten bieten. Eigenschaften und Vorteile. Robust und zuverlässig Kompakte Bauweise Vollständig gekapselte transparente Kunststoffgehäuse aus Polybuten gemäß UL94HB oder schwarzem Nylon 6 gemäß UL94V-0 Praktische zweiteilige Konstruktion, Schrauben zusammen IP66-Versionen gemäß Schutzklasse EN60529: 1992+A2:2013 PVC-Tülle und O-Ring aus Nitril bei abgedichteten IP66-Versionen 10 A max 50 Volt (250 Volt unzugänglich) Für max. Kabelgröße von 1 mm2 geeignet. A nwendungen. Patronensicherungen und Inline-Sicherungshalter werden verwendet, um eine Schaltungsverkabelung vor übermäßigem Strom zu schützen, der zu Schäden oder sogar einem elektrischen Feuer führen könnte. Inline-Sicherungshalter werden in einer Vielzahl von elektrischen und elektronischen Anwendungen eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. Elektrogeräte und -geräte Tragbare Elektronik LCD-Monitore DVD-Player Spielsysteme Laptops Drucker Akkupacks. Sicherungshaltertypen - Standard oder abgedichtet?. Teilenummern FX0380, FX0280 und FX0180 Standard-Sicherungshalter. Teilenummern FX0385, FX0285 und FX0185 sind gemäß IP66 abgedichtet. Diese Sicherungshalter werden mit einer 3-stufigen abgestuften Kabeltülle geliefert. Die abgestufte Tülle ermöglicht es dem Sicherungshalter, die Schutzart IP66 in Abhängigkeit von der benötigten Drahtgröße beizubehalten.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Inline
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter bulgin, sicherungshalter, sicherungshalter 10a, 420044, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Bulgin, FX0185, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 10,63*
1
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 10,64*
1 Tag
346
1
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,73*
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 11,39*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 7,57*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
420252
ab € 53,18*
Zubehör
Siba
70-065-65/1A
ab € 0,911*
Zubehör
Siba
70-125-40/1A
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.