Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungs-Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, In-Line-Montage, FX0185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungs-Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, In-Line-Montage, FX0185
Leitungs-Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, In-Line-Montage, FX0185
Artikel-Nr.:
     4502-46G670
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0185
EAN/GTIN:
     4099889127850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Leitungssicherungshalter Typ Bulgin FX...85. Aus transparentem Polybuten (UL 94 V-0), mit Schraubanschluss; Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 50 V (250 V bei Anwendung innerhalb eines geschlossenes Systems), Schutzart: IP 66, Prüfspannung: 2,0 kV, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Leiterquerschnitt: 1,0 mm², Leitungsdurchmesser: 1,0 bis 2,64 mm, Durchmesser: 16,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Sicherungsgröße, Gesamtlänge): FX0185, 6,3 x 32 mm, 91 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
In-Line-Montage
Berührungsschutz:
PC1
Für Sicherung:
6,3 x 32 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter bulgin, sicherungshalter, sicherungshalter 10a, Sicherung, Feinsicherungshalter, Leitungssicherungshalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 4,53*
€ 6,42*
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,76*
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,50*
1 Tag
346
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,70*
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
420252
ab € 54,20*
Zubehör
Siba
70-065-65/1A
ab € 0,911*
Zubehör
Siba
70-125-40/1A
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.