Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT; IPM,3-Phasen Motorcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT; IPM,3-Phasen Motorcontroller
IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT; IPM,3-Phasen Motorcontroller
Artikel-Nr.:
     2805-FSBB10CH120D
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSBB10CH120D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SPMMC-027
Betriebsspannung: 13,5...16,5/0...800V
Frequenz: 20kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Ausgangsstrom: 10A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 69W
Technologie: Motion SPM® 3
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,90*
€ 41,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 27,38*
€ 55,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.