Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 2.5A, Tafelmontage /
Artikel-Nr.:
     2805-FN393-2.5-05-11
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN393-2.5-05-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1MΩ
Nennstrom: 2,5A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 560µA
Steckverbinder-Serie: FN390
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Entspricht Norm: CSA 22.2 No. 8 1985;IEC EN 60939;UL 1283
Induktivität: 2mH
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kapazität Cx: 0,22µF
Kapazität Cy: 3,3nF
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Bauart: Sicherung x1;Filter;Ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 34,97*
€ 39,03*
20
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 40,62*
1 Tag
28
1
€ 14,99*
ab € 33,18*
€ 51,42*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 39,96*
€ 55,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 780,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,21*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,47*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,65*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,82*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.