Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN393-2.5-05-11 FILTER, 2.5A, MIT SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1104552
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN393-2.5-05-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN 390
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 2.5 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, Polarisationsfilter, Polfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN393-2.5-05-11, 1104552, 110-4552
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 34,97*
    € 39,03*
    20
    Frei Haus
    ab € 36,17*
    € 40,62*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 33,18*
    € 51,42*
    1 Tag
    25
    1
    Frei Haus
    ab € 39,96*
    € 55,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,42*
    € 61,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,80*
    € 59,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,72*
    € 54,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,21*
    € 47,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,18*
    € 39,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 7,21*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,47*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,82*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.