Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 12V; 2,5A; 625mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 12V; 2,5A; 625mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 12V; 2,5A; 625mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-FMMT717TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMT717TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kollektor-Emitter-Spannung: 12V
Kollektor-Emitter-Strom: 2,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,458*
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.