Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 100V; 1A; 500mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 100V; 1A; 500mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 100V; 1A; 500mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-FMMT593TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMT593TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,452*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,558*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.