Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 100V; 1A; 500mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 100V; 1A; 500mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 100V; 1A; 500mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-FMMT493TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMT493TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,556*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.