Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Stromschleife; Zange; LCD; IP40; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messgerät: Stromschleife; Zange; LCD; IP40; Bel: ja
Messgerät: Stromschleife; Zange; LCD; IP40; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-771
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP40
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 212x59x38mm
Zusatzfunktionen: Taschenlampe
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);abschaltbare Zangen mit Kabel für schwer zugängliche Bereiche
Messgeräte-Typ: Stromschleife
Signalmessung: 0-20,99mA (Auflösung 0,01mA, Genauigkeit 0,2% + 5 Ziffern);21-100mA (Auflösung 0,1mA, Genauigkeit 1% + 5 Ziffern)
Messung: Stromschleife 4-20mA
Typ des Messgeräts: Zange
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 682,57*
€ 754,99*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 710,24*
€ 755,00*
Frei Haus
ab € 691,50*
€ 756,06*
Frei Haus
ab € 721,52*
€ 767,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 769,67*
€ 820,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,04*
€ 975,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,88*
€ 970,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,81*
€ 950,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,68*
€ 936,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,67*
€ 915,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
Fluke
3362352
ab € 970,51*
Zubehör
Fluke
3362365
ab € 1.238,48*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,16*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 3,13*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,30*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,33*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 5,83*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 5,83*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,32*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,01*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,72*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,68*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 11,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.