Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 771 STROMMESSZANGE, PROZESS FLUKE 771


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1327558
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 771
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kalibrierung: Strom
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 212 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Außenbreite: 59 mm
  • Gewicht: 260 g
  • Außentiefe: 38 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Genauigkeit: 0.2% Messwert + 5 Schritte
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Prozessanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Elektrische, elektronische, Kalibratoren, Messtechnik, FLUKE, FLUKE 771, 1327558, 132-7558
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 710,24*
    € 755,00*
    Frei Haus
    ab € 691,50*
    € 756,06*
    Frei Haus
    ab € 721,52*
    € 767,45*
    26 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 731,76*
    € 780,53*
    € 6,90*
    ab € 769,67*
    € 820,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 755,00*
    € 898,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 751,49*
    € 894,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 735,34*
    € 875,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 724,08*
    € 861,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 710,24*
    € 845,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035442
    ab € 8,15*
    Zubehör
    Fluke
    3362352
    ab € 970,51*
    Zubehör
    Fluke
    3362365
    ab € 1.238,47*
    Zubehör
    Fluke
    3521976
    ab € 35,46*
    Zubehör
    Hirschmann
    934060100
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Hirschmann
    934060101
    ab € 3,41*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    AK 2 S
    ab € 5,30*
    Zubehör
    Tenma
    76-126
    ab € 4,33*
    Zubehör
    Tenma
    76-008
    ab € 5,83*
    Zubehör
    Tenma
    76-009
    ab € 5,83*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M RED
    ab € 3,01*
    Zubehör
    Multicomp
    PE00032
    ab € 3,82*
    Zubehör
    Multicomp
    PL09614
    ab € 3,68*
    Zubehör
    Pomona
    6248-12-0
    ab € 11,62*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.