Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 15Ax2; Tube; Ifsm: 300A; TO247AD-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 15Ax2; Tube; Ifsm: 300A; TO247AD-3
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 15Ax2; Tube; Ifsm: 300A; TO247AD-3
Artikel-Nr.:
     2805-FEP30DP-E3/45
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     FEP30DP-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO247AD-3
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 15A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 300A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 2,22*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,45*
2 Tage
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,47*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 3,90*
2 Tage
663
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.