| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2889159 Herst.-Nr.: FEP30DP-E3/45 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode Durchlassstoßstrom: 300 AProduktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 30 ADurchlassspannung, max.: 950 mVSperrverzögerungszeit: 35 nsAnzahl der Pins: 3 Pins Qualifikation: - SVHC: To Be Advised Bauform - Diode: TO-247AD RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichterdiode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, FEP30DP-E3/45, 2889159, 288-9159 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,61* | € 2,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,48* | € 2,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,62* | € 3,65* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,71* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|