| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S88005 Herst.-Nr.: FEP30DP-E3/45 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | I(FSM) 60Hz: | 300 A | Herst.-Abk.: | VIS | Typ: | FEP30DP-E3/45 | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 200 V | Sperrstrom I(r): | 200 µA | Sperrverzugszeit T(rr): | 35 ns | Konfiguration (Diode): | Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden | Durchlassstrom I(F): | 30 A | Durchlassspannung U(F): | 950 mV | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | TO-3P-3 | Produkt-Art: | Standardioden-Array - Gleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 15 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,59* | € 2,16* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,49* | € 2,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,61* | € 3,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,64* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|