Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -25V; -0,46A; 0,35W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -25V; -0,46A; 0,35W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -25V; -0,46A; 0,35W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-FDV304P
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDV304P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -25V
Drainstrom: -460mA
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 1,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1188*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0992*
€ 0,5817*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5817*
€ 0,69222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3697*
€ 0,43994
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.