Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -2A; 0,5W; SuperSOT-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -2A; 0,5W; SuperSOT-3
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -2A; 0,5W; SuperSOT-3
Artikel-Nr.:
     2805-FDN360P
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN360P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SuperSOT-3
Drain-Source Spannung: -30V
Drainstrom: -2A
Widerstand im Leitungszustand: 136mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 9nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
1 Tag
182119
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,651*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,163*
€ 0,654*
5
€ 5,95*
ab € 0,3387*
€ 0,6758*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,43*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 150,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.