Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hand- und Fußschalter; Stab.Pos: 1; NC + NO; IP67; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hand- und Fußschalter; Stab.Pos: 1; NC + NO; IP67; Pos: 2
Schalter: Hand- und Fußschalter; Stab.Pos: 1; NC + NO; IP67; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-FAK-R/KC11/I
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAK-R/KC11/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Dichtheitsklasse: IP67
Schalter-Typ: Hand- und Fußschalter
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: rot
Herstellerserie: FAK
Anzahl Positionen: 2
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 29,46*
€ 37,26*
2 Tage
8
€ 4,98*
ab € 29,97*
€ 37,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,98*
€ 41,69*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 38,01*
€ 47,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 55,12*
€ 73,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
71810
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.