Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Kabelbinderzange
>
Artikel
Werkzeug: zum Montieren; Kabelbinder von Fa.HellermannTyton
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-EV07
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
110-70129 EVO7
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.
Hersteller:
HELLERMANNTYTON
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Werkzeug-Typ:
zum Montieren
Material der Spitze:
Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung:
Kabelbinder von Fa. HellermannTyton
Breite der Kabelbinder:
max. 4,8mm
Material der Kabelbinder:
Kunststoff
Eigenschaften der Werkzeuge:
ergonomischer Griff;Form des Kopfteils erleichtert das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen;automatisches abschneiden unnötigen Binderabschnittes;mit skaliertem Drehregler, zur Einstellung der Zugkraft;auswechselbare Schneide;Griff mit Antirutscheigenschaften;Zugkraftverstellung mit Sperre
Art des Materials:
glasfaserverstärktes
... >
Werkzeuge
>
Crimpzangen
>
Crimpzangen sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderzange
,
Verarbeitungswerkzeug
,
abbindewerkzeug hellermann
,
kabelbinder verarbeitungswerkzeug
,
kabelbinderzange 4,8mm
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,65*
€ 282,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 221,60*
€ 282,29*
Lager 245
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 260,80*
€ 303,10*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 266,62*
€ 307,26*
Lager 4012
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 275,01*
€ 317,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
HellermannTyton
111-01960
ab € 0,0102*
Zubehör
Kabelbinder 300x4,7 mm, natur
HellermannTyton
111-08229
ab € 0,0668*
Zubehör
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,133*
Zubehör
Kabelbinder detektierbar 202x4,6 mm, metallhaltig, blau
HellermannTyton
111-00830
ab € 0,1493*
Zubehör
Kabelbinder detektierbar 380x4,7 mm, metallhaltig, blau
HellermannTyton
111-00831
ab € 0,3662*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 100ST
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0327*
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
HellermannTyton
110-95000
ab € 592,64*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,59*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9 mm
HellermannTyton
110-06000
ab € 275,05*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen