Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 300x4,7 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 300x4,7 mm, natur
Kabelbinder 300x4,7 mm, natur
Kabelbinder 300x4,7 mm, natur
Kabelbinder 300x4,7 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517B-75972510
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-08229
EAN/GTIN:
     4031026106205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
305.0 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
85 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
farblos
Transparent:
false
Fluoreszierend:
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T80I
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0873*
€ 0,0908*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0874*
€ 0,0909*
6 Tage
6600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0875*
€ 0,0911*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,098*
€ 0,1032*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1025*
€ 0,1078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 64,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 117,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 27,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 238,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 22,00*
Zubehör
HellermannTyton
151-28219
ab € 17,01*
Zubehör
HellermannTyton
151-28469 MB4A-PA66-WH
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.