Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappen für Finger; ESD; S; 1440Stk; Verwendung: cleanroom; latex


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kappen für Finger; ESD; S; 1440Stk; Verwendung: cleanroom; latex
Kappen für Finger; ESD; S; 1440Stk; Verwendung: cleanroom; latex
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516750095/P
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-675-0095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge s
fingerlinge latex
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: schwarz
Material: latex
Antistatischer Zubehör-Typ: Kappen für Finger
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;puderfrei
Verwendung antistatischer Elemente: cleanroom
Oberflächenwiderstand: 0,1...100MΩ
Größe: S
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 1440Stk.
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 6
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 41,17*
€ 58,27*
€ 8,95*
ab € 48,38*
€ 66,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,27*
€ 69,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,18*
€ 60,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,52*
€ 55,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
1 Paket enthält 1.440 Stück (ab € 0,0286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.