Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 100mΩ; 500mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ8BSFR10V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8BSFR10V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,5W
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,12*
€ 0,12*
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,24*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0881*
€ 0,3538*
2 Tage
11282
10
€ 14,99*
ab € 0,0731*
€ 0,3776*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,538* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,0508*
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,0421*
Ähnlich
Susumu
RL1632R-R100-F
ab € 0,104*
Ähnlich
Vishay
WSL1206R1000FEA18
ab € 0,258*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R1L
ab € 0,0723*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R1L
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.