Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); DARK-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); DARK-ON
Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); DARK-ON
Artikel-Nr.:
     2805-EE-SX1103
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Kollektor-Emitter-Strom: 30mA
Spaltenbreite: 2mm
Blendenbreite: 400µm
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,27*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,29*
1
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,66*
1 Tag
384
2
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EE-1006-A
ab € 2,51*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,81*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.