Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kubisch Optischer Sensor, Diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8074551
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1103
EAN/GTIN:
     5059039373079
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Wechselspannung max. = 1.6V
Anschlusstyp = Leiterplattenstift
Strom max. = 50 mA
Reaktionszeit = 10 μs
Betriebstemperatur min. = -25°C

Gabellichtschranke, Serie EE-S. Diese Gabellichtschranken der Serie EE-S von Omron werden in einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Größen angeboten. Sie bestehen aus einer Infrarot-Lichtquelle und einem Fototransistor, die in einem formgepressten Gehäuse untergebracht sind. Die Typen EE-SSX3.. und EE-SX4.. haben auch einen integrierten Schmitt-Trigger-Verstärker, der einen sauberen Übergang mit stabilem Ausgang garantiert.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Wechselspannung max.:
1.6V
Anschlusstyp:
Leiterplattenstift
Strom max.:
50 mA
Reaktionszeit:
10 μs
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, 8074551, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, EESX1103, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,65*
2 Tage
384
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EE-1006-A
ab € 2,51*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.