Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 2200uF; 25VDC; Ø12,5x25mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; THT; 2200uF; 25VDC; Ø12,5x25mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 2200uF; 25VDC; Ø12,5x25mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1EHG222
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EHG222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 1,09A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,92*
1 Tag
4021
3
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,42*
1 Tag
7154
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 1,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 2,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR25V228M13X26
ab € 0,197*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1E222
ab € 0,73*
Ähnlich
RS Pro
1815132
ab € 160,45*
Ähnlich
Rubycon
25ZL2200MEFC12.5X35
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.