Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA1EHG222 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ECA1EHG222 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic ECA1EHG222 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100697022
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EHG222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau
Belastbarkeit
2200000 nF
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
4.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,853*
€ 1,01507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR25V228M13X26
ab € 0,197*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1E222
ab € 0,73*
Ähnlich
RS Pro
1815132
ab € 160,45*
Ähnlich
Rubycon
25ZL2200MEFC12.5X35
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.