Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GHB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 350 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht p...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP LFB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und Lötfahnenanschlüssen Mit Nennspannung 100 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht pot...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP LFB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und Lötfahnenanschlüssen Mit Nennspannung 40 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht pote...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GHB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 160 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht p...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP LFB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und Lötfahnenanschlüssen Mit Nennspannung 63 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht pote...
Elektrolytkondensator, 1013132, FTcap Der Elektrolytkondensator 1013132 zeichnet sich durch eine hohe Kapazität und niedrige Induktivität ESL aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt si...
Elektrolytkondensator, 1013665, FTcap Der Elektrolytkondensator 1013665 zeichnet sich durch einen hohen Ripplestrom und ein Wärmeleitpad aus. Dieses Produkt ist am besten für die Montage auf einem ...
Elektrolytkondensator, 1014277, FTcap Der Elektrolytkondensator 1014277 zeichnet sich durch hohe Kapazität und hohe Leistung aus. Dieses Produkt hat eine lange Nutzungsdauer. Features * Alle Kontak...
Elektrolytkondensator, 1013673, FTcap Der Elektrolytkondensator 1013673 zeichnet sich durch einen hohen Ripplestrom und ein Wärmeleitpad aus. Dieses Produkt ist am besten für die Montage auf einem ...