Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726355
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25ZL2200MEFC12.5X35
EAN/GTIN:
     5059041522984
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = ZL

Serie ZL. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator Serie ZL Ermöglicht einen hohen Brummstrom durch eine Senkung der Impedanz bei hohem Frequenzbereich. Lastlebensdauer: 1000 bis 5000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
ZL
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, alu elko 2200µf, 1726355, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 25ZL2200MEFC125X35, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,02*
1 Tag
524
1
€ 14,99*
ab € 0,817*
€ 2,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 612,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECA1EHG222
ab € 0,51*
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1E222
ab € 0,804*
Ähnlich
CHEMI-CON
EKMG250ELL222MK25S
ab € 0,309*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR25V228M13X26
ab € 0,197*
Ähnlich
Multicomp
MCRH25V228M13X26
ab € 0,241*
Ähnlich
Nichicon
UPM1E222MHD
ab € 0,749*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1E222L
ab € 0,745*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1E222
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.