Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 13mm x 26mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815132
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815132
EAN/GTIN:
     5059045094845
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 Dia. x 26mm
Höhe = 26mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 2.05A
Verlustleistungsfaktor = 14%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 Dia. x 26mm
Höhe:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
2.05A
Verlustleistungsfaktor:
14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, alu elko 2200µf, 1815132, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS222M25V1326, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,63688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,95*
€ 266,5005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,05*
€ 261,8595
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 198,04*
€ 235,6676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,57*
€ 220,8283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,53*
€ 210,0707
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,22*
€ 189,4718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.