Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1084083
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EHG222
EAN/GTIN:
     5059039610785
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar

Serie NHG. Panasonic-NHG-Elektrolytkondensatoren des Typs A bieten eine Lebensdauer von 1000 bis 2000 Stunden bei +105 °C (abhängig von der Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren bieten eine kompakte Lösung im Vergleich zur NHE-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungen. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie NHG, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, becherelko, becherelko 2200uf, 1084083, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECA1EHG222, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,92*
1 Tag
4021
3
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,42*
1 Tag
7154
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 1,96*
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 2,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR25V228M13X26
ab € 0,197*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1E222
ab € 0,73*
Ähnlich
RS Pro
1815132
ab € 160,45*
Ähnlich
Rubycon
25ZL2200MEFC12.5X35
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.